HAGER - Asennuslevy - UT26B 202x215 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 215 mm
Leveys - 210 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616301498
Sähkönumero
3425779
Toimittajan tuotenumero
UT26B
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
215 mm
Leveys:
210 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, univers, syvyysasettelu 27mm asti, 2-rivinen, 215x210x2,5mm Asennuslevy 215 x 210 mm korkeudensäätöpykälillä FWB-vakiokaapeille Ominaisuudet: - säätöpykälillä - upotus 29 mm



