HAGER - Asennuslevy Volta - VZ00LB 95x265 mm Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 95 mm
Leveys - 265 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668423
Sähkönumero
3426592
Toimittajan tuotenumero
VZ00LB
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
95 mm
Leveys:
265 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, volta, aukotettu, 95x265 mm, ruuvein Aukotettu asennuslevy volta-moduulikoteloihin. Asennuslevy voidaan asentaa kotelon pohjaan DIN-kiskon tilalle suurempien laitteiden asentamiseksi koteloon. Kiinnityssarjaa VZ306 voidan hyödyntää kojeiden kiinnityksessä asennuslevylle.