HAGER - Asennuslevy - VZ451N kot. VH12xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 178 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668959
Sähkönumero
3427680
Toimittajan tuotenumero
VZ451N
Tukkuerä
0
Korkeus:
178 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, volta, koteloille VH12x Asennuslevy teräksestä uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH12NC. Kiinnitetään DIN-kiskon tilalle upotuskaukalon pohjaan ruuveilla. Asennuslevyn koko on 178 x 265 x 2,5 mm.


