HAGER - Asennuslevy - VZ452N kot. VH24xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 330 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668966
Sähkönumero
3427681
Toimittajan tuotenumero
VZ452N
Tukkuerä
0
Korkeus:
330 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, volta, koteloille VH24x Asennuslevy teräksestä uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH24NC. Kiinnitetään DIN-kiskon tilalle upotuskaukalon pohjaan ruuveilla. Asennuslevyn koko on 330 x 265 x 2,5 mm.



