HAGER - Asennuslevy - VZ453N kot. VH36xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 454 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668973
Sähkönumero
3427682
Toimittajan tuotenumero
VZ453N
Tukkuerä
0
Korkeus:
454 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, volta, koteloille VH36x Asennuslevy teräksestä uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH36NC. Kiinnitetään DIN-kiskon tilalle upotuskaukalon pohjaan ruuveilla. Asennuslevyn koko on 454 x 265 x 2,5 mm.



