HAGER - Asennustarvike electraplan.DB-HB - FKA Hf PA MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246108
Sähkönumero
1475753
Toimittajan tuotenumero
FKA9005
Tukkuerä
1
Korkeus:
16 mm
Leveys:
27 mm
Kiinnitys adapteri litteän johtosuojan liittämiseksi läpivientiin LA.Materiaali halogeeniv. Polyamidi, väri musta RAL9005. Kiinnitysadapteri litteän kaapelisuojan liittämiseksi lattiarasiakannen kanssa Lattiarasiakansi syvänmusta Kiinnitysadapteri litteän kaapelisuojan liittämiseksi lattiarasiakannen tai kaapeliläpivientirenkaan kaapeliulosottoaukkoon. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: musta RAL-värikoodi: 9005