HAGER - Asennustarvike electraplan.DB-HB - RKA PP RK1 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 35 mm
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247303
Sähkönumero
1475763
Toimittajan tuotenumero
RKA7035
Tukkuerä
5
Korkeus:
15 mm
Leveys:
35 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7035
Kiinnike kattoon (pöytätasoon) tai lattiaan vedonpoistajalla pyöreällejohtosuojalle RK1. Materiaali polypropyleeni, väri vaal.harmaa RAL7035. Kiinnike vedonpoistimilla pyöreän kaapelisuojan kiinnittämiseksi kattoon/lattiaan, PA-muovista vaaleanharmaa Liitäntäadapteri vedonpoistolla pyöreän kaapelisuojan kiinnittämiseksi katto- ja lattiapintoihin. Materiaali: polypropyleeni (PP) Halogeeniton: kyllä Väri: vaaleanharmaa RAL-värikoodi: 7035