HAGER - Asennustarvike - LVZ0820 ruuvi M8x20 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokolo ruuvausuralla
Kierre - metrinen
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857199365
Sähkönumero
3637629
Toimittajan tuotenumero
LVZ0820
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokolo ruuvausuralla
Kierre:
metrinen
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
8
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
20 mm
Mutterilla:
ei
Avaimen leukaväli:
18 mm
Kierteen nousu:
1.25 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
kyllä
Materiaali hyväksyntä EN 10204 mukaan:
ei ole



