HAGER - Asennustarvike - LVZ1230 ruuvi M12x30 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokolo (sisä)
Kierre - metrinen
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857130290
Sähkönumero
3637630
Toimittajan tuotenumero
LVZ1230
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokolo (sisä)
Kierre:
metrinen
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
12
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
30 mm
Mutterilla:
ei
Avaimen leukaväli:
19 mm
Kierteen nousu:
1.75 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
kyllä
Materiaali hyväksyntä EN 10204 mukaan:
ei ole



