HAGER - Aukkokansi electraplan.AK - Aukkokansi E09 300x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto - vakio
Leveys - 300 mm
Asennusaukko - suorakulmainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002243503
Sähkönumero
1475572
Toimittajan tuotenumero
AKM300200E09
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto:
vakio
Leveys:
300 mm
Asennusaukko:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
1
Pituus:
400 mm
Aukkokansi galvanoitu teräs 1-puoleiselle kanavalle AKU3000701lattiarasiakannelle VE09057011, VE09059005 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.



