HAGER - Aukkokansi electraplan.AK - Aukkokansi R06 300x70 Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vakio
Leveys - 300 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 1
Pituus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002243527
Sähkönumero
1475574
Toimittajan tuotenumero
AKM300215R06
Tukkuerä
1
Toiminto:
vakio
Leveys:
300 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
1
Pituus:
400 mm
Ulokkeellinen:
ei
Liitosaukko:
ei
Aukkokansi galvanoitu teräs 1-puoleiselle kanavalle AKU3000701lattiarasiakannelle VR06057011, VR06059005 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.