HAGER - Aukkokansi electraplan.UK - Fe 360x360 Æ275 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238363
Sähkönumero
1461104
Toimittajan tuotenumero
UDM3275R10
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
340 mm
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukon kansi:
kyllä
Aukkokansi galvanoitu teräs lattiarasioille VR10057011, VR10059005,VR10127011 ja VR10129005 asennetavaksi valurasiaan UDS3070120 Asennuskansi yleisvalurasialle koko 3 asennusaukolla R10 pyöreä 275 mm Asennuskansi yleisvalurasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.



