HAGER - Aukkokansi electraplan.UK - Fe 360x360 Æ306 Zn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238387
Sähkönumero
1461105
Toimittajan tuotenumero
UDM3306R12
Tukkuerä
1
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
pyöreä
Aukkokansi galvanoitu teräs lattiarasioille VR12057011, VR12059005,VR12127011 ja VR12129005 asennetavaksi valurasiaan UDS3070120 Asennuskansi yleisvalurasialle koko 3 asennusaukolla R12 pyöreä 306 mm Asennuskansi yleisvalusrasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.