HAGER - Aukkokansi electraplan.UK - UDM FE 360x360/294x294 Q8 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238370
Sähkönumero
1461398
Toimittajan tuotenumero
UDM3294Q08
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
340 mm
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukon kansi:
kyllä
Aukkokansi galvanoidusta teräksestä lattiarasiakansille KDQ08057011,KDQ08059005, KDQ08127011ja KDQ08129005 asennettavaksi valurasianUDS3070120 tai muiden koko 3 koon kansille tarkoitettujen valurasioidenkanssa. Aukkokansi lattiarasiakansille mitoitus Q08 294x294mm ja valurasioille koko 3Asennuskansi yleisvalurasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.




