HAGER - Aukkokansi electraplan.UK - UDM Fe 360x360 E4 147x247 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238288
Sähkönumero
1476158
Toimittajan tuotenumero
UDM3147E04
Tukkuerä
10
Nimellismitta:
340 mm
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukon kansi:
kyllä
Aukkokansi yleisvalurasialle koko 3 aukko E04 147x247mm Aukkokansi yleisvalurasialle koko 3 aukko E04 147x247mmAsennuskansi yleisvalurasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.



