HAGER - Datamodulipakkaus (sis.4kpl) - TN002S RJ45 kat6 STP DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Suojattu - kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615949974
Sähkönumero
7242017
Toimittajan tuotenumero
TN002S
Tukkuerä
24
Kategoria:
6
Suojattu:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
DIN-mitoitettu ristikytkentämoduuli häiriösuojatulla kategorian 6RJ45-liitinmoduulilla moduulimitoitettuihin koteloihin ja IT-ryhmäkeskusten teletiloihin. Yhdenmukainen erillisliitin linkin toiseen päähän TN002 tilattavissa erikseen. DIN-mitoitettu ristikytkentämoduuli häiriösuojatulla kategorian 6 RJ45-liitinmoduulilla moduulimitoitettuihin koteloihin ja IT-ryhmäkeskusten teletiloihin. Yhdenmukainen erillisliitin linkin toiseen päähän TN002 tilattavissa erikseen.



