HAGER - DIN-kisko Univers - UZ01B4 tehokatkaisijalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 246 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616366220
Sähkönumero
3425962
Toimittajan tuotenumero
UZ01B4
Tukkuerä
0
Pituus:
246 mm
Korkeus:
35 mm
DIN-kisko, universN, 1 kenttä, kiinnitys tukikiskoille DIN-kisko 1 kenttäleveys univers-vakiokaappeihin tehokatkaisijoiden kiinnittämiseksi koteloon.


