HAGER - DIN-kisko Univers - UZ03B4 3-kenttäleveyttä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 246 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616366244
Sähkönumero
3425968
Toimittajan tuotenumero
UZ03B4
Tukkuerä
0
Pituus:
246 mm
Korkeus:
35 mm
DIN-kisko, universN , 3 kenttää, kiinnitys tukikiskoille DIN-kisko 3 kenttäleveyttä univers-vakiokaappeihin tehokatkaisijoiden kiinnittämiseksi koteloon.



