HAGER - DIN-kisko Univers - UZ04B4 4-kenttäleveyttä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 246 mm
Korkeus - 35 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616366251
Sähkönumero
3425969
Toimittajan tuotenumero
UZ04B4
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pituus:
246 mm
Korkeus:
35 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
DIN-kisko, universN , 4 kenttää, kiinnitys tukikiskoille DIN-kisko 4 kenttäleveyttä univers-vakiokaappeihin tehokatkaisijoiden kiinnittämiseksi koteloon.



