HAGER - Elektr.sysäysrele 16A 230VAC - EPS450B 1s porrasv.JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612364268
Sähkönumero
2707319
Toimittajan tuotenumero
EPS450B
Tukkuerä
1
Toiminto:
elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1500 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
300 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Vanha sähkönumero: 3577206


