HAGER - Energiamittari - ECM140D 1v suora 40A MBUS MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 92...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612231294
Sähkönumero
6773546
Toimittajan tuotenumero
ECM140D
Tukkuerä
48
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
92...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Syvyys:
60 mm
Korkeus:
92 mm
Maksimivirta (Imax):
40 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Tariffityyppi:
2-tariffi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Tariffin ohjaus:
sisäinen
Taajuus:
45...65 Hz
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
ei
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7





