HAGER - Energiamittari - ECP140D 1v suora 40A 1M MID S0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 184...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612231362
Sähkönumero
6773545
Toimittajan tuotenumero
ECP140D
Tukkuerä
48
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
184...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Syvyys:
60 mm
Korkeus:
92 mm
Maksimivirta (Imax):
40 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Tariffityyppi:
1-tariffi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Taajuus:
45...65 Hz
Pulssin tyyppi:
D0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7




