HAGER - Energiamittari - ECP180T 1v suora 3x80A S0

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 80 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 92...276 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Leveys - 72 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612230402

Sähkönumero

6773549

Toimittajan tuotenumero

ECP180T

Tukkuerä

24

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

80 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

92...276 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

72 mm

Syvyys:

60 mm

Korkeus:

92 mm

Maksimivirta (Imax):

80 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Tariffityyppi:

2-tariffi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

45...65 Hz

Pulssin tyyppi:

D0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

kWh-mittari 1-vaiheinen, digitaalisella näytöllä energiankulutuksensuoramittaukseen 80A maksimivirralle kolmen erillispiirin mittaukseen,koko 4 moduulia, etälukumahdollisuus S0-pulssikoskettimen kautta. Energiamittari kolmen erillisen samalle vaiheelle kytketyn yksivaihepiirin energiankulutuksen takamittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös pulssilähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella.