HAGER - Energiamittari - ECP300C 3v virtam. 5A MID S0

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 5 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 92...276 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Leveys - 72 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612231393

Sähkönumero

6773567

Toimittajan tuotenumero

ECP300C

Tukkuerä

24

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

5 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

92...276 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

72 mm

Syvyys:

60 mm

Korkeus:

90 mm

Maksimivirta (Imax):

6 A

Napaisuus:

neljä johdinta

Mitoitusjännite (Un) L-L:

160...480 V

Tariffityyppi:

2-tariffi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

45...65 Hz

Pulssin tyyppi:

D0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

1...10000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

kWh-mittari 3-vaiheinen MID-hyväksytty, digitaalisella näytölläenergiankulutuksen epäsuoraan mittaukseen 5A toisiovirralle olevienvirtamuuntajien kanssa, koko 4 moduulia, etälukumahdollisuusS0-pulssikoskettimen kautta. MID-hyväksytty energiamittari 3-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös pulssilähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella.