HAGER - Energiamittari - ECR310D 3v suora 125A MODBUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 125 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 92...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Leveys - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612231461
Sähkönumero
6773564
Toimittajan tuotenumero
ECR310D
Tukkuerä
12
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
125 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
92...276 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Leveys:
107 mm
Syvyys:
60 mm
Korkeus:
92 mm
Maksimivirta (Imax):
125 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Mitoitusjännite (Un) L-L:
160...480 V
Tariffityyppi:
monitariffi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
45...65 Hz
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
ei
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9



