HAGER - Energiamittari - ECR380D 3v suora 80A MODBUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 80 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 92...276 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Leveys - 72 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612231478

Sähkönumero

6773559

Toimittajan tuotenumero

ECR380D

Tukkuerä

24

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

80 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

92...276 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

72 mm

Syvyys:

60 mm

Korkeus:

92 mm

Maksimivirta (Imax):

80 A

Napaisuus:

neljä johdinta

Mitoitusjännite (Un) L-L:

160...480 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

optinen

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

45...65 Hz

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

ei

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

kWh-mittari 3-vaiheinen MID-hyväksytty, digitaalisella näytöllä energiankulutuksen suoramittaukseen 80A maksimivirralle, koko 4moduulia, etälukumahdollisuus MODBUS-liitynnän kautta. MID-hyväksytty energiamittari 3-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös MODBUS-lähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella, MODBUS T3 - T8.