HAGER - Eristyspala Univers - UZ01Z2 DIN-kiskolle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 160 mm
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616364509
Sähkönumero
3425966
Toimittajan tuotenumero
UZ01Z2
Tukkuerä
0
Leveys:
160 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
130 mm
Eristyspala Eristyskappale kiinnitysruuveilla univers-vakiokaappien vaaka- ja pystysuuntaisesti läpimenevien kiskoprofiilien ja tukirautojen eristämiseksi toisistaan.