HAGER - Eristyspalapakkaus Univers - UZ00Z2 2kpl DIN-kiskoille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 65 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616364486
Sähkönumero
3425961
Toimittajan tuotenumero
UZ00Z2
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
65 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
80 mm
Eristyspala Eristyskappalepari kiinnitysruuveilla univers-vakiokaappien DIN-kiskojen eristykseen muista kiinnitysrakenteista.



