HAGER - Eristyspalasetti Univers N - U84T DIN-kiskojen erot.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 27 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010330552465
Sähkönumero
3425757
Toimittajan tuotenumero
U84T
Tukkuerä
25
Leveys:
27 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
55 mm
Eristyspala, univers Z, ruuvein, sarja=2kpl, DIN-kiskon kiinnitykseen Eristyspalapari yhden kalustekentän tukirautojen erottamiseksi DIN-kiskoprofiilista 7,5 mm univers-vakiokaapeissa FWB