HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ01F1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616367005
Sähkönumero
3425750
Toimittajan tuotenumero
UZ01F1
Tukkuerä
0
Korkeus:
55 mm
Leveys:
250 mm
Erotuslevy vaaka vakiokoteloille pinta-asennus, 1 kenttä Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB 1 kalustekentän vaakasuuntaiseen erotukseen DIN-rivien välillä eri jännitejärjestelmien komponenttien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.