HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ40F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 600 mm
Leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616366961
Sähkönumero
3425746
Toimittajan tuotenumero
UZ40F1
Tukkuerä
0
Korkeus:
600 mm
Leveys:
10 mm
Erotusseinä pysty vakiokotelolle pintaan, korkeus 650mm Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB4xS k=650 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.



