HAGER - Erotuslevy Univers N - UZ60F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 900 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616366985
Sähkönumero
3425748
Toimittajan tuotenumero
UZ60F1
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Korkeus:
900 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
Leveys:
10 mm
Erotusseinä pysty vakiokotelolle pintaan, korkeus 950mm Erotuslevy univers-vakiokaappien FWB6xS k=950 mm kalustekenttien pystysuuntaiseen erotukseen eri jännitejärjestelmien asennuksen mahdollistamiseksi samaan koteloon.



