HAGER - GMKAUDIO1 3.5mm audio Keystone - GMKAUDIO1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0.2 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740981644
Sähkönumero
7908230
Toimittajan tuotenumero
GMKAUDIO1
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Audioliitin 3,5mm audiopistokkeelle, patch liittimellisellä kaapelihännällä, kiinnitys Keystone-mitoitetuihinristikytkentätelineisiin ja telerasiasovittesiin erityisesti johtokanava-asennuksissa Audioliitin 3,5mm audiopistokkeelle, kuulokkeiden ja audiosignaalien liittämiseksi äänentoistojärjestelmiin tai äänilähteisiin. Asennus Keystone-mitoitettuihin datarasiasovitteisiin johtokanava-asennuksissa. Liitinmoduuli on varustettu 0,2 m pitkällä liittimellisellä häntäkaapelilla asennuksen helpottamiseksi.


