HAGER - GMKRJ12 RJ12 puhelin Keystone - GMKRJ12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740981668
Sähkönumero
7242091
Toimittajan tuotenumero
GMKRJ12
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
RJ12-liitinmoduuli puheliliitynnöille Keystone-mitoitettu, halogeeniton muovirunko, liitäntä ilman erikoistyökalua RJ12-liitinmoduuli kiinteään puhelinverkkoon liitettäville puhelin- ja telefax-laitteille Keystone-mitoituksella. Moduuli voidaan helposti liittää Keystone-mitoitettuihin ristikytkentäpaneeleihin ja pölysuojaluukuttomiin Keystone -rasiasovitteisiin joiden maksimileveys on 14,7 mm. I-palkkiliityntä naaras/naaras. Liitinrunko muovista. Liitäntä ja asennus ilman erikoistyökaluja.



