HAGER - GMKUSB3A USB3.0 Keystone - GMKUSB3A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0.2 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740981880
Sähkönumero
7908232
Toimittajan tuotenumero
GMKUSB3A
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
Audioliitin USB 3.0 A, patch liittimellisellä kaapelihännällä, kiinnitys Keystone-mitoitetuihin ristikytkentätelineisiin jatelerasiasovittesiin erityisesti johtokanava-asennuksissa Keystone-liitäntämoduuli USB 3.0 tyyppi A varustettuna 0,2m liittimellisellä kaapelihännällä (naaras/naaras-liittimin). Moduulin asennus ja liitäntä onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Käytetään Keystone-mitoitettujen RJ45-rasiasovitteiden kanssa moduulin maksimileveyden ollessa 14,7 mm.