HAGER - Haaroitusliitin - K28N 4-nap 25/4x16mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 80 A
Tulojen lukumäärä - 4
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330711497
Sähkönumero
1914073
Toimittajan tuotenumero
K28N
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
80 A
Tulojen lukumäärä:
4
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
8
Leveys:
119 mm
Syvyys:
49 mm
Korkeus:
62 mm
Haaroitusliitin, 4-napainen, 80 A, 1.5-25 mm² Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, neljällä lähdöllä per napa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakaan tai pystyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakaan tai pystyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen