HAGER - Haaroitusliitin - K37N 25/2x16mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - K37N 25/2x16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Tulojen lukumäärä - 5

  • Kosketussuojattu - ei

  • Lähtöjen lukumäärä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330711527

Sähkönumero

1914076

Toimittajan tuotenumero

K37N

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

80 A

Tulojen lukumäärä:

5

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

12

Leveys:

148 mm

Syvyys:

49 mm

Korkeus:

62 mm

Haaroitusliitin, 5-napainen, 80 A, 1.5-25 mm² Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, kahdella lähdöllä per vaihenapa ja kuudella lähdöllä nollanapa.

- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakaan tai pystyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet

Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen