HAGER - Haaroitusliitin - K65A 4-nap 4x35mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 100 A
Tulojen lukumäärä - 4
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330710391
Sähkönumero
1914079
Toimittajan tuotenumero
K65A
Tukkuerä
25
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
100 A
Tulojen lukumäärä:
4
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
8
Leveys:
148 mm
Syvyys:
53 mm
Korkeus:
55 mm
Haaroitusliitin 1x35mm²-2x25 mm² (navat 1-3), 1x35mm²-4x25mm² (napa 4) Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, 2 lähtöä per vaihenapa ja 4 lähtöä nollanapa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan tai pystysuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan tai pystysuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)



