HAGER - Haaroitusliitin - KH23C 3-nap 4x25mm2 BGVA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 80 A
Tulojen lukumäärä - 6
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780180
Sähkönumero
1914081
Toimittajan tuotenumero
KH23C
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
80 A
Tulojen lukumäärä:
6
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
1.5...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
6
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Leveys:
69.2 mm
Syvyys:
45.5 mm
Korkeus:
65.9 mm
Ominaisuudet:
- 3 napaa 4 tunneliliittimellä
- lanka/puolikarkea: 1,5 ... 25 mm²
- hienosäikeinen (holkilla): 1,5 ... 16 mm²


