HAGER - Haaroitusliitin - KH25C 5-nap 4x25mm2 BGVA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Nimellisvirta - 80 A
Tulojen lukumäärä - 9
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780203
Sähkönumero
1914082
Toimittajan tuotenumero
KH25C
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Nimellisvirta:
80 A
Tulojen lukumäärä:
9
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
1.5...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
9
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Leveys:
102.4 mm
Syvyys:
45.5 mm
Korkeus:
65.9 mm
Ominaisuudet:
- 5 napaa 4 tunneliliittimellä
- lanka/puolikarkea: 1,5 ... 25 mm²
- hienosäikeinen (holkilla): 1,5 ... 16 mm²



