HAGER - Haaroitusliitin - KH35A 3-napainen 35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 100 A
Tulojen lukumäärä - 4
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 10...35 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780142
Sähkönumero
1914057
Toimittajan tuotenumero
KH35A
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
100 A
Tulojen lukumäärä:
4
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
10...35 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
8
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...25 mm²
Leveys:
96 mm
Syvyys:
62 mm
Korkeus:
49 mm
Ominaisuudet:
- 4 napaa 2 tunneliliittimellä
- 25 ja 35 mmmm2;



