HAGER - Haaroitusliitin - KH70B 2x70/2x50mm2 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 160 A
Tulojen lukumäärä - 2
Kosketussuojattu - kyllä
Lähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780265
Sähkönumero
1902211
Toimittajan tuotenumero
KH70B
Tukkuerä
30
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
160 A
Tulojen lukumäärä:
2
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
2
Leveys:
32.8 mm
Syvyys:
48.7 mm
Korkeus:
60 mm
Päävirtapiirin haaroitusliitin 1-napainen, 4x70mm², IP20, väri sininen Haaroitusliitin syöttökaapelien nollajohtimille, nimellisvirta 160 A, nimellisjännite 690VAC, 1-napainen, liittimet 4x70mm², IP20, väri sininen, asennus DIN-kiskolle.



