HAGER - Haaroitusliitin - KH70G 2x70/2x50mm2 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 160 A
Tulojen lukumäärä - 2
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 70...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780241
Sähkönumero
1902212
Toimittajan tuotenumero
KH70G
Tukkuerä
30
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
160 A
Tulojen lukumäärä:
2
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
70...70 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
2
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
50...50 mm²
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Leveys:
32.8 mm
Syvyys:
48.7 mm
Korkeus:
60 mm


