HAGER - Haaroitusliitin - KJ02C 1N 160A 1,5kVDC/1kVAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 7
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 10...50 mm²
Korkeus - 90 mm
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613800116
Sähkönumero
1902203
Toimittajan tuotenumero
KJ02C
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
7
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
10...50 mm²
Korkeus:
90 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
50 mm
Haaroitusliitin, 160A, 1-napainen, 1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x Cu 16x5 mm sivusta Haaroitusliitin 160A, 1-napainen, liittimet 1x 10-70²/6x 2,5-16² kuparijohtimille ja yhdistysmahdollinen kuparikiskolla 16x5 mm sivusta. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle tai ruuvikiinnityksellä pohjaan.