HAGER - Haaroitusliitin - KJ02E 4N 100A läpin.kannella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Maksimimitoitusvirta - 100 A
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 13
Korkeus - 74.5 mm
Leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613802868
Sähkönumero
1902225
Toimittajan tuotenumero
KJ02E
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Maksimimitoitusvirta:
100 A
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
13
Korkeus:
74.5 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
45 mm
Haaroitusliitin 4-napainen läpinäkyvällä kannella 100A Haaroitusliitinmoduuli 4-napainen läpinäkyvällä kosketussuojakannella, kiinnitys DIN-kiskolle tai asennuslevylle, nimellisvirta 100A, Isc piikkivirta: 20kA, Ui: 500V. Liitynnät vaihenavat 1 x 25 + 2 x 10 + 5 x 6 mm2 taipuisa johdin, nollanapa: 1 x 25 + 6 x 10 + 4 x 6 mm2 taipuisa johdin. Moduulin leveys 5,5 moduulia (18 mm), korkeus 74,5 ja syvyys 45 mm.



