HAGER - Haaroitusliitin - KM07EF 3x16+4x10mm2 VIH

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616002951

Sähkönumero

1902214

Toimittajan tuotenumero

KM07EF

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

16 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

80 A

Haaroitusliitin maadoitus 7x16mm², IP20, väri keltavihreä Haaroitusliitin maadoitusjohtimille messinkisillä ruuviliittimillä 3x16mm² + 4x10mm² , nimellisvirta 60 A rakenne kosketussuojattu IP20, asennus DIN-kiskolle. Väri vihreä/keltainen