HAGER - Haaroitusliitin - KM12EF 3x16+4x10mm2 VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 60 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616002968
Sähkönumero
1902216
Toimittajan tuotenumero
KM12EF
Tukkuerä
1
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
60 A
Haaroitusliitin 12-osainen maadoitusjohtimille messinkisilläruuviliittimillä 10/16mm2. Nimellisvirta 60 A. rakenne kosketussuojattuIP20. asennus DIN-kiskolle. Käytetään lisäliittimenä maadoitusjohtimienhaaroittamiseksi sähkökeskuksissa. Haaroitusliitin 12-osainen maadoitusjohtimille messinkisillä ruuviliittimillä 10/16mmmm2;, nimellisvirta 60 A, rakenne kosketussuojattu IP20, asennus DIN-kiskolle. Väri keltainen/vihreä. Käytetään lisäliittimenä maadoitusjohtimien haaroittamiseksi sähkökeskuksissa.


