HAGER - Haaroitusliitin - KM12NF 3x16+4x10mm2 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 60 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616002975
Sähkönumero
1902217
Toimittajan tuotenumero
KM12NF
Tukkuerä
1
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
60 A
Haaroitusliitin nolla 12x16mm², IP20, väri sininen Haaroitusliitin 12-osainen nollajohtimille messinkisillä ruuviliittimillä 10/16mmmm2;, nimellisvirta 60 A, rakenne kosketussuojattu IP20, asennus DIN-kiskolle. Väri sininen/harmaa. Käytetään yleisesti vikavirtasuojien jälkeisten piirien nollien haaroitukseen sähkökeskuksella.



