HAGER - Haaroitusrasia - G8366 6x 3P Wieland

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäänmeno - 3-napainen

  • Liitoskaapelin poikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulosottojen määrä per vaihe - 2

  • Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä - kyllä

  • Soveltuu läpijohdotukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740885263

Sähkönumero

1902227

Toimittajan tuotenumero

G8366

Tukkuerä

10

Sisäänmeno:

3-napainen

Liitoskaapelin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulosottojen määrä per vaihe:

2

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

kyllä

Soveltuu läpijohdotukseen:

kyllä

Tulovirtapiirien lukumäärä:

6

Liitinjärjestelmän väri:

musta

Keskityspiste sähköverkolle 6 lähtöliitintä 3-napainen Wieland Gesis -liitinjärjestelmälle Keskityspiste (Consolidation Point) kuudella Wieland Gesis lähtöliittimellä. Käytetään joustavaan ja helposti muunneltavaan hajautettuun sähkönjakeluun tekniikkalattioiden alla, kalusteissa tai kaapelihyllyjen päällä osana kiinteää sähkö- ja dataverkon asennusta kiinteistöissä. Keskityspiste voidaan asentaa myös 120 mm leveällä kannella varustetun johtokanavan sisälle. Helppojen kaapelointimuutosten lisäksi keskityspisteiden avulla saadaan vähennettyä kiinteistössä tarvittavan kaapelin määrää. Tämä vähäntää materiaalikustannus, asennuksen määrää ja palokuormaa kiinteistössä.