HAGER - Hämäräkytkin 1s 16A/230VAC - EE702 2300W 2-1000LUX IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 16 A
Poiskytkennän valaistustaso - 2...1000 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612257027
Sähkönumero
2614217
Toimittajan tuotenumero
EE702
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Poiskytkennän valaistustaso:
2...1000 lx
Päästöhidastus:
40 s
Vetohidastus:
10 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Käyttölämpötila:
-25...45 °C
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Leveys:
42.5 mm
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
42.5 mm
Vanha sähkönumero: 3514101




